ミーリングインサート LNP11-SGE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナーR(mm)1.2 注文コード25392947 品番LNPU110412SRGE KC725M
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナーRなど17種類から選べます 他の種類を見る

Mill4-11用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様

コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)4.83 形状多角形 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4 ワイパー幅BS(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする