ミーリングインサート LNG11-SGEM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード25393193 品番LNGU110408SRGEM KC520M
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナー半径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

Mill4-11用インサート。G級。鋳鉄、重切削加工用。4コーナー仕様

形状長方形 コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° 厚さS(mm)4.83 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4 ワイパー幅BS(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする