ショルダーミーリングカッター MILL 4 11

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)63 刃数Z6 注文コード25393559 品番M4D080Z08S27LN11
参考基準価格(税別)¥110,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は加工径ΦD・刃数Zなど10種類から選べます 他の種類を見る

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ

寸法L(mm)40 加工径ΦD(mm)63 径D(Φmm)22 最大切込深さ(mm)11 刃数Z6 フランジ径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする