ケナメタル
ISO インサート CNMG-LF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(5個)
1セット(10個)
コーナーR(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25395397
品番
CNMG120404LF KCP25B
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
コーナーR(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9