ケナメタル
フェイスミーリングカッター MILL 16
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
63
刃数Z
4
注文コード
25395494
品番
MILL16D063Z04ON08SC
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。スクリューオンクランプ
加工径ΦD(mm)
63
最大加工径D(Φmm)
75
径D(Φmm)
22
フランジ径D(Φmm)
50
寸法L(mm)
40
切込みap(mm)
5.5
刃数Z
4