曜日別特売
MILL16D125Z10ON08SC フェイスミーリングカッター MILL 16 ケナメタル 25395564

フェイスミーリングカッター MILL 16

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)125刃数Z10注文コード25395564品番MILL16D125Z10ON08SC
参考基準価格(税別)¥204,400販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。スクリューオンクランプ

加工径ΦD(mm)125最大加工径D(Φmm)137径D(Φmm)40フランジ径D(Φmm)90寸法L(mm)63切込みap(mm)5.5刃数Z10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする