ミーリングインサート OFKT-GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード25397366 品番OFKT06L5AFENGB KCSM40
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は内容量7種類から選べます 他の種類を見る

KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様

刃長l(mm)6 コーナーR(mm)0.8 厚さS(mm)5 形状八角形 内接円(mm)15 切刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする