ミーリングインサート OFPT64-HB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード25397427 品番OFPT07L6AFSNHB KCSM40
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様

刃長l(mm)7.5 コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)6 形状八角形 内接円(mm)19 切刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする