ミーリングインサート SDHT12-422

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25397567 品番SDHT120412EN422 KCSM40
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様

形状正方形 刃長l(mm)12.7 コーナーR(mm)1.2 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.75 チップブレーカ片面 逃げ角(度)15 穴の有無あり 切刃数4 幅D(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする