ミーリングインサート SDMW09-TN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25397637 品番SDMW09T308TN KCSM40
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様

形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.53 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さS(mm)3.96 チップブレーカなし 切刃数4 幅D(mm)9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする