曜日別特売
EVSCFL1616K0216 Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION ケナメタル 25398048

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手シートサイズ2注文コード25398048品番EVSCFL1616K0216
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Beyond Evolution。一体型強化フロントクランプ

勝手ヘッド高さ(mm)21寸法LH(mm)27最大加工径D(Φmm)32シャンク幅B(mm)16長さL1(mm)125シートサイズ2シャンク高さH(mm)16加工深さ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする