ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
1B
注文コード
25398066
品番
EVSCFL2020K1B16
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution。一体型強化フロントクランプ
勝手
左
ヘッド高さ(mm)
25
寸法LH(mm)
27
最大加工径D(Φmm)
32
シャンク幅B(mm)
20
長さL1(mm)
125
シートサイズ
1B
シャンク高さH(mm)
20
加工深さ(mm)
16