ケナメタル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
12
12
14
16
20
全長L(mm)
154
146
150
154
158
164
168
172
176
184
188
196
204
217
溝長(mm)
92
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
128
136
144
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404664
品番
KTFS110R08SS12M
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
154
溝長(mm)
92
加工径ΦD(mm)
11
最小加工径(Φmm)
11
シャンク長ls(mm)
46
レンチ
170.307
シートサイズ
L
最大加工径(Φmm)
11.499
加工深さ(mm)
92