KTFS145R08SS16M モジュラードリル  KTFS ケナメタル 25404734

モジュラードリル KTFS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径D(Φmm)16
全長L(mm)188
溝長(mm)120
内容量1個注文コード25404734品番KTFS145R08SS16M
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク

シャンク径D(Φmm)16全長L(mm)188溝長(mm)120加工径ΦD(mm)14.5最小加工径(Φmm)14.5シャンク長ls(mm)49レンチ170.309シートサイズS最大加工径(Φmm)14.999加工深さ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする