ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404804
品番
KTFS115R03SCF16M
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
108
溝長(mm)
36
加工径ΦD(mm)
11.5
最小加工径(Φmm)
11.5
首下長L1(mm)
60
シャンク長ls(mm)
48
レンチ
170.307
シートサイズ
M
最大加工径(Φmm)
11.999
加工深さ(mm)
36