ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404813
品番
KTFS120R03SCF16M
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
110
溝長(mm)
38
加工径ΦD(mm)
12
最小加工径(Φmm)
12
首下長L1(mm)
62
シャンク長ls(mm)
48
レンチ
170.308
シートサイズ
N
最大加工径(Φmm)
12.499
加工深さ(mm)
38