ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404856
品番
KTFS140R03SCF16M
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
116
溝長(mm)
44
加工径ΦD(mm)
14
最小加工径(Φmm)
14
首下長L1(mm)
68
シャンク長ls(mm)
48
レンチ
170.309
シートサイズ
R
最大加工径(Φmm)
14.499
加工深さ(mm)
44