ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25404899
品番
KTFS170R03SCF20M
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
20
全長L(mm)
131
溝長(mm)
54
加工径ΦD(mm)
17
最小加工径(Φmm)
17
首下長L1(mm)
81
シャンク長ls(mm)
50
レンチ
170.314
シートサイズ
V
最大加工径(Φmm)
17.999
加工深さ(mm)
54