ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408085
品番
KTFS066R03SS08M
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
8
全長L(mm)
70
刃径(Φmm)
6.6
最小加工径(Φmm)
6.6
シャンク長ls(mm)
37
レンチ
170.319
シートサイズ
C
最大加工径(Φmm)
6.999
加工深さ(mm)
21