ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408137
品番
KTFS090R03SS10M
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
10
全長L(mm)
84
刃径(Φmm)
9
最小加工径(Φmm)
9
シャンク長ls(mm)
41
レンチ
170.306
シートサイズ
H
最大加工径(Φmm)
9.499
加工深さ(mm)
29