ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408618
品番
KTFS115R12SF16M
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
216
刃径(Φmm)
11.5
最小加工径(Φmm)
11.5
首下長L1(mm)
168
シャンク長ls(mm)
48
レンチ
170.307
シートサイズ
M
最大加工径(Φmm)
11.999
加工深さ(mm)
144