ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408688
品番
KTFS150R12SF20M
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
20
全長L(mm)
269
刃径(Φmm)
15
最小加工径(Φmm)
15
首下長L1(mm)
219
シャンク長ls(mm)
50
レンチ
170.309
シートサイズ
T
最大加工径(Φmm)
15.999
加工深さ(mm)
192