ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408925
品番
KTFS060R12SF12M
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
141
刃径(Φmm)
6
最小加工径(Φmm)
6
首下長L1(mm)
96
シャンク長ls(mm)
45
レンチ
170.319
シートサイズ
A
最大加工径(Φmm)
6.299
加工深さ(mm)
76