ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTFS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25408934
品番
KTFS063R12SF12M
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
144
刃径(Φmm)
6.3
最小加工径(Φmm)
6.3
首下長L1(mm)
99
シャンク長ls(mm)
45
レンチ
170.319
シートサイズ
B
最大加工径(Φmm)
6.599
加工深さ(mm)
79