曜日別特売
A4M65R0620MC A4 溝入れブレード A4 ケナメタル 25409099

A4 溝入れブレード A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手ブレードサイズ(mm)65シートサイズ6注文コード25409099品番A4M65R0620MC
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

A4用溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード。クーラント付き

勝手寸法W(mm)6シートサイズ6ブレードサイズ(mm)65加工深さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする