朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)の 看板・POP・掲示用品
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)の インフォメーションスタンド
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)の LED/デジタルサイネージ
ディスプレイ用壁掛金具 (前傾斜タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
26〜55V型テレビ
注文コード
25409598
品番
TLT-005-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
前傾斜タイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
適合
26〜55V型テレビ
取付幅(mm)
75〜400
取付高(mm)
75〜400
耐荷重(kg)
30
用途
一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
質量(kg)
1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×36×430
傾斜角度(°)
前:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25409598
TLT-005-BK
59669000
TLT-105-BK
ディスプレイ用壁掛金具
朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)