STD-005-BK ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ) 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT) 25409659 STD-005-BK ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ) 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT) 25409659 STD-005-BK ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ) 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT) 25409659

ディスプレイ用壁掛金具 (固定タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25409659 品番 STD-005-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm〜。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)

適合26〜55V型テレビ 仕様55V型対応テレビ壁掛金具 取付幅(mm)75〜400 取付高(mm)75〜400 耐荷重(kg)45.5 用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×28×430 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする