曜日別特売
BS09 ベーシックシリーズ 釘袋 KH(基陽) 25409835

BS09 ベーシックシリーズ 釘袋 KH(基陽) 25409835
BS09 ベーシックシリーズ 釘袋 KH(基陽) 25409835
BS09 ベーシックシリーズ 釘袋 KH(基陽) 25409835
BS09 ベーシックシリーズ 釘袋 KH(基陽) 25409835
BS09 ベーシックシリーズ 釘袋 KH(基陽) 25409835
BS09 ベーシックシリーズ 釘袋 KH(基陽) 25409835

ベーシックシリーズ 釘袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)330
内容量1個注文コード25409835品番BS09
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
使いやすいオーソドックスな形状のネイルバック、ポケット2段タイプです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

用途工具全般収納・職種例/土木・仮枠大工・大工他狭所作業などブラック材質ナイロン100%(1680デニール)幅(mm)330サイズ高さ(mm)345質量(g)490奥行(mm)95適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする