OS-50GH ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業 25410133

 

OS-50GH ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業 25410133
OS-50GH ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業 25410133

ショックレスハンマー替ヘッド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ハンマー商品No.OS-50
寸法W(mm)Φ51.5
寸法A(Φmm)5
内容量1個注文コード25410133品番OS-50GH
参考基準価格(税別)¥5,175販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70°
緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°

寸法A(Φmm)5寸法B(mm)51.5寸法H(mm)41寸法H1(mm)17寸法W(mm)Φ51.5寸法W1(mm)Φ44.9適合ハンマー商品No.OS-50付属品ロールピントラスコ品番453-8307RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02204176
2024-03-04
用途: 機械にワークを取付ける時
北陸ケーティシーツール株式会社

3個発注して、3個とも替えピンが付いていなかった。

対象商品 : 02204176
2021-03-31
用途: 機械整備
有限会社サンマシンサービス建設業・工事業

消耗品なのですぐに手に入りありがたいです
本体は頑丈なのでほぼ買い換え不要
穴の位置合わせだけ慎重にやれば簡単に交換可能です

対象商品 : 02204167
2021-03-10
用途: 機械の整備
有限会社サンマシンサービス建設業・工事業

本体は20年前から使用。
交換すればあっさり新品の使用感になります

対象商品 : 02204142
2016-02-17
用途: ショックレスハンマーの交換用ヘッド
有限会社山田製作所

樹脂は消耗しますが、本体は丈夫で長年使えますので替えヘッドがあるのは経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする