黒鍛ソケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25410447 品番HA202111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軸折れの原因であるソケット根元への応力集中を分散。
耐久性抜群。

寸法D(Φmm)28 寸法l(mm)11 トラスコ品番287-8178 全長(mm)110 質量(g)172 先端サイズ21 差込角対辺(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10007654
2015-02-11
用途:
ナットの脱着
製造業

全長を確認せず購入してしまい、以外と長さがありました。
狭い所で不便なこともあり確認するべきだったと後悔。
広い場所では問題なく使えてます。

対象商品:
10007672
2011-10-23
用途:
木造住宅の金物締め

17,19,21mmを2年ほど使っていますが良好です、14.4vのインパクトにつけての使用ですがナットの滑もなくもちろん6角軸も折れていません。ボルトの飲み込みも深く普通の使用では締まらなかったことはありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする