バンドカッタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25410526 品番 SC-600
参考基準価格(税別)¥35,460 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。

全長(mm)612 用途鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。 トラスコ品番324-9450 質量(g)2350 呼び600 切断能力(mm)51×1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02188304
2016-08-19
用途:
鋼材のバンド切り

鋼材の結束バンド切りに使用しているが、使い勝手はよいし、コストもいい。

対象商品:
02188295
2016-06-13
用途:
鉄工作業時

非常に使いやすく価格もリーズナブルでよいと思います

対象商品:
02188295
2013-04-01
用途:
鋼板梱包バンドフープの切断(幅32mm×0.8mm)
占部電設 様 (建設業・工事業)

切れ味は良いです。市場より安く購入できました。土日5%引きも魅力です。

3人が参考にしています
対象商品:
02188304
2013-12-13
用途:
鋼材原材料ゴムバンド切断
九州機械伸鉄 株式会社 様

使い勝手が良く、軽いため 引き続き追加注文しました。

対象商品:
02188295
2007-08-14
用途:
コイル材(プレス加工時の材料)のバンドを切る為に購入しました。
有限会社矢野製作所 様

先端の形状は良いと思うのですが、握り部分の刃とは反対側にハンマーで打てる様なブロック形状にするとバンドに食い込ませる事が出来ると思いました。このままハンマーで叩くと握り部分の樹脂が割れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする