ラチェットレンチミガキショート

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25410709 品番 RWM1719
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

職人が選んだこだわりの極品
オールミガキ、ショートタイプ。

質量(g)380 寸法L(mm)240 呼び17×19 呼び寸法(mm)17×19 トラスコ品番367-3723 寸法D(mm)42 寸法T(mm)50 寸法T1(mm)16 寸法T2(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-17
用途:
現場作業時
製造業

落下防止用のコードを取り付ける穴が下の方に有る。
これだと、非常に使いづらい。
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さいと)あるが、品番で色々と検索しても穴位置は上部に開いてる。 
どういうことなのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする