ブラックエース

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25410797 品番 BX-5230
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了

付属品
ワイヤーヘッド(BX-52)
横穴先端金具(DYH5258)
収納ケース
長さ(m)30 線径(Φmm)5.2 トラスコ品番250-8338 形状(ワイヤー)丸型 質量(kg)1.14 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410815
2019-11-18
用途:
外部での配線通しに購入。
不動産業

価格以上の満足感で15mタイプを購入しましたが使いやすいです。折れることも無かった。

対象商品:
10731086
2015-06-21
用途:
DIYでの通線作業
サービス業

既存CD管に幾本かのケーブルが通っている環境でしたが難なく通線出来ました。呼線が細ければ抵抗も少ないかもしれないが、ある程度のコシも必要だと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
10731077
2015-01-25
用途:
煙突掃除
農・林・水産業

先にクリーニングブラシをつけて使用。思ったよりコシがなかったのが残念。もっと直進性があるほうが便利。

3人が参考にしています
対象商品:
10731077
2014-08-10
用途:
ガス給湯器のリモコンケーブル通し

非常に通しやすい。しかし、抜く際に接続箱の出口にワイヤクランプの先端が引っかかり抜くのに苦労した。
ワイヤクランプの構造の改善の余地があると感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
10731086
2014-01-15
用途:
電気工事
建設業・工事業

管路入線作業がスムーズに出来る、先端の電線止めが非常に良い

1人が参考にしています
対象商品:
10731077
2011-09-15
用途:
もちろん ケーブル通しに使用します。
株式会社北村製作所 様

ふつうだと思いますが価格が圧倒的に安いです。
出張で出かけた先でも2件ほど見ました。かなり売れてるんじゃないですか?

対象商品:
10731077
2010-05-21
用途:
DIYで屋内配線追加工事に使用。

さすがプロツールです!風呂の天井裏から玄関の内壁内へ通線したのですが、一人で作業を終えました。スルスルと軽く入ってとても便利な一品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする