G30101 八角掛矢 トンボ工業 25410919 G30101 八角掛矢 トンボ工業 25410919 G30101 八角掛矢 トンボ工業 25410919

八角掛矢

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25410919 品番 G30101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。

種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)105 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240 用途杭打ち、解体作業。 トラスコ品番177-6479
注意
※ご使用前には必ず製品にきず、割れ等がないかご確認の上ご使用ください。
※個体差のある商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410919
2023-07-21
用途:
杭を打つのに購入

頭の部分と柄の部分とが分かれて送られてきました。柄を差し込む方向の説明があったので助かりました。実際に使った感触はすごく良かったです。大切に使いたいと思います。

対象商品:
36947102
2023-07-10
用途:
寺院の行事
徳善寺 様 (サービス業)

とても良い商品で大満足です。また機会がございましたら、よろしくお願いいたします。

対象商品:
36947102
2020-12-15
用途:
木杭の打ち込み

柄の部分はすぐに手になじんで、とても使いやすいです

対象商品:
25410919
2020-06-30
用途:
単管パイプの杭打ち
農・林・水産業

DIYで作った単管パイプ製の橋を地面に固定に手持ちの掛矢を使った所、2本で槌が割れてしまった。この商品の評価が高い事から購入しました。安価なのに品質が良く満足しています。

対象商品:
36947215
2020-08-27
用途:
ログハウス工事
樂和環境技術 様 (不動産業)

本物です。気持ちよく木から木へ力が伝わります。大事にします。

対象商品:
36947215
2018-03-02
用途:
団地敷地内の落ち葉囲い設置作業他
その他業種

楔が打ったほうが、安心感があります。サービスがあれば良いなーと思いました。

対象商品:
36947215
2016-06-16
用途:
くい打ち作業

扱いやすいサイズで満足です。柄の太さがやや細過ぎて心もとない感じがする。

対象商品:
39526505
2016-03-18
用途:
庭の階段の丸太の止め杭に

樹脂製擬木杭100X500を打ち込むのに使いました。
最初100mmの穴あけを使って200mmくらい彫ってからこれで打ち込んでいましたが、
この八角掛矢だけで十分でした。(穴あけ必要なし)
こんなに使えるとは思ってもなかった。また結構丈夫で凹みも少なくまだまだ利用できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする