12000 背負式半自動噴霧器 オアシス(蓄圧式) ダリヤ 25410946 12000 背負式半自動噴霧器 オアシス(蓄圧式) ダリヤ 25410946

背負式半自動噴霧器 オアシス(蓄圧式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25410946 品番12000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。
背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。

用途
植物の病害虫の消毒散布に。
除草剤や液肥の散布に。
材質
ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)
タンク:ポリエチレン(PE)
ホース:塩化ビニール(PVC)
質量(kg)3 タンク容量(L)12 ノズル長(mm)930 ホース長さ(m)1.3 ノズルニ頭口 トラスコ品番292-1286 型式背負式 種類蓄圧式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36948064
2015-01-05
用途:
湿潤
株式会社テクノ中央 様

商品欠品状態でしばらく待たされ、箱開けて、びっくり!組み立て品でしかもめんどくさい!!すぐに使おうなんて方は、絶対に買ってはいけません。

1人が参考にしています
対象商品:
36948064
2015-01-07
用途:
湿潤
株式会社テクノ中央 様

組み立て式とはしらなかった。商品説明不足ではないでしょうか。納期長く結果使うにはバラバラの状態ですぐ使えない 現場直送でなかったのが幸いでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする