DFL-1GS ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット Pro-Auto 25410955 DFL-1GS ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット Pro-Auto 25410955 DFL-1GS ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット Pro-Auto 25410955

ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5点) 注文コード25410955 品番DFL-1GS
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。

形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番326-2049 セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14 質量(g)510 収納ケースメタルケース 首振りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする