4/1より値下げ!現場を応援

 

NMCS16215 サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット ベッセル 25412215 NMCS16215 サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット ベッセル 25412215 NMCS16215 サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット ベッセル 25412215 NMCS16215 サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット ベッセル 25412215 NMCS16215 サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット ベッセル 25412215 NMCS16215 サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット ベッセル 25412215

サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25412215 品番 NMCS16215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

2枚のネオジウム磁石を内蔵した
ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。
段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での
ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。

用途
装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、
ドライウォール作業。設備、電気工事に。
全長(mm)150 両頭機能片頭 種類段付、トーション 刃先マグネットあり トラスコ品番754-5207 セット内容段付サキスポビット(+)2×150mm(1本)、ネジマグキャッチャー(1個) 質量(g)40 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
電気工事
建設業・工事業

計器工事で使用。マグネットがよく効いていてネジが落ちにくいです。
サキスボビットは初めてですがよくネジに喰うので落ちません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする