SS162100 サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル 25412337 SS162100 サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル 25412337 SS162100 サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル 25412337

サキスボ 段付ビット SS16

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 25412337 品番 SS162100
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
588
全長(mm)100 トラスコ品番810-6940 質量(g)42 先端サイズNo.2 種類段付、トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69515197
2024-04-27
用途:
フックの取り付け時
不動産業

J型フック等をコンクリートブロックに取付ける際に、カールプラグにタッピングねじを締付け時に使用しています。ねじに対する食い付きは良く使いやすいです。後は、耐久性を期待したいです。

対象商品:
69515206
2021-03-13
用途:
鋼製建具工
野田工業 様 (建設業・工事業)

いろいろとビットを試してみましたが、このビットが1番です。
特にM4のテクスビスを使ってます。
耐久性はあまりありません。

対象商品:
69515197
2019-03-22
用途:
テックスビスの打ち込み
小林電気工事 様 (建設業・工事業)

プラスビス山にしっかり食いついてビスが、落ちないので、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする