SST142110 サキスボ トーションビット ベッセル 25412373 SST142110 サキスボ トーションビット ベッセル 25412373 SST142110 サキスボ トーションビット ベッセル 25412373 SST142110 サキスボ トーションビット ベッセル 25412373 SST142110 サキスボ トーションビット ベッセル 25412373

サキスボ トーションビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 25412373 品番 SST142110
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。
くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。
マグネット入り。

用途
ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。
トラスコ品番494-0555 全長(mm)110 質量(g)48 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25412416
2023-12-06
用途:
大工内装
山下住建 様 (建設業・工事業)

いつもながらいいビットです、
こればかり使用しています
折れにくいし長持ちしますから。

1人が参考にしています
対象商品:
21518534
2020-07-28
用途:
鋼製建具の取付

お試しで購入しました。作業性重視の人向きだと思います。ビットの種類が多いので色々試してます。

対象商品:
25412398
2019-04-16
用途:
ビス止め

なかなか良い、力強さ、硬さ共に良い、またお願いしたい、

対象商品:
21518534
2019-03-01
用途:
ビスの締め付け
小林電気工事 様 (建設業・工事業)

小さいビスにもピッタリフイットし、ビットからビスが落ちにくいので、作業がしやすいです。
これからは、このビットしか使えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする