包装紙 佛事柄 半才

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 寸法(縦×横)(mm)530×757 注文コード25412547 品番49-1815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は寸法・材質・色など12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな佛事用の包装紙です。文様を銀インクで印刷していますので、きらりと上品に輝きます。幅広い年齢層に好まれるデザインで、お悔やみごとや香典返しにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

模様流彩花 寸法(縦×横)(mm)530×757 サイズ半才判 紙厚(g/m2)64 紙質コート紙

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25412547 49-1815 20990427 49-1808 包装紙 佛事柄 半才 ササガワ 包装紙 佛事柄 半才 ササガワ 1包(50枚) 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする