曜日別特売
14500 蓄光滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413667

 

14500 蓄光滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413667
14500 蓄光滑り止めテープ セーフラン安全用品 25413667

蓄光滑り止めテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
蓄光グリーン
内容量1巻注文コード25413667品番14500
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。
蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。

用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。蓄光グリーンテープ幅(mm)50材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25413667
2020-03-10
用途: 脚立に
有限会社東九設備サービス建設業・工事業

貼り易くて認識度も高いけど、靴で歩く所限定品でした。
手を置く部分には使用出来ませんので、注意しましょう。
(触感は80~100番の布ペーパー)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする