蓄光滑り止めテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25413685 品番 11635
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。
蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。

蓄光トラ テープ幅(mm)25 用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。 材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子 厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25413667
2020-03-10
用途:
脚立に
有限会社東九設備サービス 様 (建設業・工事業)

貼り易くて認識度も高いけど、靴で歩く所限定品でした。
手を置く部分には使用出来ませんので、注意しましょう。
(触感は80〜100番の布ペーパー)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする