セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の 反射/蓄光テープ・反射板
セーフラン安全用品の 反射/蓄光テープ
階段用蓄光ステッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚×5セット)
注文コード
25413807
品番
20158
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
蓄光機能により、暗所で階段シートが光り、視認性を発揮。
色
蓄光グリーン
用途
階段の幅を目視化。安全保持におススメです。
材質
基材:ポリエステル樹脂(PET)
サイズ(mm)
76×230