セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の 区画チェーン
セーフラン安全用品の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン (コーン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25414184
品番
14488
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
高耐久性のプラスチックチェーンです。
色
赤/白
材質
強化プラスチック
用途
両端にO型があり、大部分のカラーコーンに設置可能。
仕様
両端にO型(内径Φ65mm)
サイズ(cm)
200
アズワン品番
65-1338-47