フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
公称断面積(mm
2
)
100
注文コード
25414516
品番
EM600VLMCF(ノンセパ)100SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
公称断面積・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
公称断面積(mm
2
)
100
全長(m)
10
用途
600V 盤内・機器用配線
外径(Φmm)
15.2
アズワン品番
64-1104-78
絶縁体厚さ(mm)
2
概算質量(kg/km)
1120
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)30
導体構成(本/mm)
19/34/0.45
試験電圧(V/1分)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
19.4
導体抵抗(Ω/km)
0.193
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表