口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 公称断面積(mm2)8 注文コード25414717 品番EM600VLMCF(ノンセパ)8SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は公称断面積・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

可とう性あり、難燃性、RoHS対応。

公称断面積(mm2)8 全長(m)20 用途600V 盤内・機器用配線 アズワン品番64-1104-73 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする