【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25423589 品番 SPトナー C740H M 〔クイック式リサイクルトナー〕
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合メーカーRICOH/リコー マゼンタ 種別クイック式 適合SP C740/SP C750/SP C751 主な適合純正品番C740H 印字枚数約7000枚 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25423564
2024-04-18
用途:
印刷
サービス業

純正品は高いので、こちらを購入しました。何も問題なく使用してます

対象商品:
25423564
2021-03-14
用途:
事務所のプリンターに
HondaCars尼崎東 近松店 様

リコーの純正トナーよりも格安でトナーの量もたくさん入っているのでなかなか無くならないのが好評です。今までは通常サイズの純正トナーを使用していましたが大体一か月くらいで無くなっていましたがそれがこのトナーにしたところ二カ月くらい持つので単純計算でトナーの量が二倍くらい入っているんじゃないでしょうか。リコー純正品にも大容量タイプのラインナップはありますが通品よりもさらに高価なので純正メーカーさんには申し訳ないですがこちらをリピーターさせてもらっています。
文字のカスレ等もなくプリンターの機能もまったく問題なく使えています非常によい商品だと思います。
一点注意点は配達時に配達員さんに空のトナーを返却しないといけないので(初回利用時でも)空になったトナーカートリッジと空箱は捨ててはいけません。

2020-12-13
用途:
事務所のコピー機
HondaCars尼崎東 近松店 様

リコー純正トナーカートリッジより安い!そして大容量。たくさんつかえます!色味やかすれも問題無し。ただし配送はいつものモノタロウの商品を配送する業者とは違う配送業者が来ます。あと、商品受け取り時に空のトナーカートリッジを返却しないといけないので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする