パーソナルガス検知器 ガスバスターライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25427037 品番GBL-CO(一酸化炭素)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガスバスターライトは、酸欠、有毒ガスの安全管理用として数多くの現場でお使いいただける超小型、超軽量シングルガス検知器です。
警報システムにバイブレータ機能を搭載。どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、 そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。

検知ガス一酸化炭素 仕様警報方式:80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ 測定範囲0〜250ppm 質量(g)91 電源CR2-3Vリチウム乾電池 分解能1ppm 連続使用時間(時間)8800(警報無きこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×105×30 検知原理電気化学式 検知方式拡散式 動作温度、湿度範囲‐10〜45℃、15〜90%RH(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする