用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
付属品取扱説明書、端子台1個
仕様接続可能照明:最大30W(2ch合計)、モニタリング:照明輝度モニタ/照明内部温度モニタ/モニタ輝度アラーム上下限値設定、フィードバック:PWM補正方式
適合EMC(2014/30/EU)/RoHS(2011/65/EU令第32号)
材質筐体:ポリカーボネートおよびアルミ
質量(g)150
適合規格EN IEC 61326-1:2021、EN 55011:2016/A2:2021 Group1・ClassA
周波数(kHz)PWN:100
出力電圧(V)PWMモード:DC12
入力電圧(V)DC24±10%
出力電流(A)最大2.5(2ch合計)
入力外部点灯制御:2点/ON電圧:12V以上、OFF電圧:2V以下、最大入力電圧:30V/入力応答時間(実力値)24V入力時(OFF→ON:5μs ON→OFF:50μs)、12V入力時(OFF→ON:8μs ON→OFF:45μs)/入力抵抗:3.9kΩ、絶縁
保護等級IP30(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 10以上
使用温湿度範囲0〜40℃、35〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20〜70℃、35〜95%RH(結露なきこと)
保護機能電源内部温度監視(105℃以上でPWM出力を1/4にダウン)
応答速度コマンド受信から応答完了まで:6ms(typ.)
過電流保護あり
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式PWM調光方式、周波数:50/100/99/98/97kHz、1000階調
チャネル数2
耐振動/耐衝撃10〜55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間/約10G X、Y、Z 各方向3回
対応プロトコルUDP/IP、DHCP、iQSS(三菱電機 iQ Sensor Solution)
通信インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX、AutoMDI-X