OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
【PWM周波数/調光】1MHz 64階調
注文コード
25427764
品番
OPPD-15-f1M
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥33,132
販売価格(税別)
¥
30,120
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明コントローラの新基準!
驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途
画像処理用LED照明の調光制御に。
仕様
【PWM周波数/調光】1MHz 64階調
出力
1ch
入力電圧(V)
DC24±10%
容量(W)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応